- Piquet en acier galvanisé capacité Ø 16 mm
- Bouchon de protection anti-corrosion
- Cosse de raccordement montée en acier galvanisée capacité 50 mm²
- Mise en place facile de la câblette de terre
- Pénétration dans le sol plus aisée grâce à sa forme évasée
- Résistance à la déformation lors du choc de frappe
Conforme à la norme EN ISO 1461
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!