Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet à peinture SATA MINIJET 3000 B HVLP

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet à peinture SATA MINIJET 3000 B HVLP

Pistolet à peinture compact produisant peu de brume
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
  • Peut être utilisé de la phase de conception à la phase de retouche de la peinture

  • Poids d'environ 280 g seulement (coupelle comprise)

  • Technologie HVLP (volume élevé, basse pression)

  • Contrôle de la quantité de matériau intégré, contrôle de jet rond/large sans étape des deux côtés

  • Joint d'air et de matériau à réglage automatique

  • Coupelle à écoulement par gravité pouvant être changée rapidement

  • Compatible avec les peintures à base aqueuse

  • Pression d'entrée : 2,0 bars

  • Air requis : 110 l/min

  • Distance de pulvérisation : 10 - 15 cm

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.