Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet à colle électrique HKP 220

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet à colle électrique HKP 220

Pistolet à colle très puissant, idéal pour tous les travaux d'installation, de réparation, de fixation et de décoration

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence: 50 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/mise à la terre de protection
  • Puissance d'entrée: 220 W
  • Température de fusion mini/maxi: 140 à 220 °C
  • Débit par poids min./max.: 0,7-1,2 kg/h
  • Longueur x hauteur: 290 x 230 mm
  • Poids de la machine: 0,6 kg
  • Longueur de câble: 2,5 m
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
Art. N° Tension nominale Fréquence Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
07026231
230 V/CA 50 Hz Classe de protection II/mise à la terre de protection 220 W
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
Température de fonctionnement réglable


Le point de fusion et la température de traitement peuvent varier d'une colle à l'autre ; le modèle HKP 220 permet d'adapter et de régler la chauffe en fonction de la colle



Dosage exact


L'interrupteur se règle avec un limiteur de course mécanique afin d'appliquer exactement la même quantité de colle à chaque utilisation



Travail peu fatigant


L'interrupteur long offre une prise en main parfaitement ergonomique ; le limiteur de course sert également à régler la distance entre l'interrupteur et la poignée selon la taille de la main

1 an garantie