Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet peinture HVLP
Pistolet peinture haut volume - basse pression (HVLP) universel pour les peintures, apprêts et vernis
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
- Faible émission de brouillard et moindre déperdition de peinture
- Vis de réglage du débit
- Réglage du jet rond ou large
- Micromètre d'air intégré
- Tamis à peinture intégré
- Réduction de la consommation pouvant aller jusqu'à 15 % grâce à la technologie basse pression HVLP (volume élevé, basse pression)
- Débit élevé/régime de fonctionnement bas
- Livré sans raccord pneumatique
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!