- Convient pour les cartouches de colle bi-composant de 50ml
- Mélange 1:1
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Appuyer lentement jusqu'à ce que les 2 composants se mélangent uniformément dans la buse de mélange. Jeter les premiers 3 cm de colle extrudée. Si les deux composants ont été en contact plus de 3 min. dans la buse de mélange sans qu’il y ait extrusion de colle, il convient de changer la buse.
Après usage, retirer le tube mélangeur et remettre le bouchon sur la cartouche. La colle non polymérisée s'élimine avec un produit type nettoyant acétone.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!