Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet d'extrusion WIT
Pour extraire les cartouches WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) et les cartouches de silicone
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Adapté à l'application de cartouches de 150 ml, 320 ml et 330 ml, de cartouches de film tubulaires de 300 ml et de cartouches de décollement et de silicone de 280 ml
Echelle sur la jauge de niveau d'huile pour une lecture précise du niveau de remplissage
Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :
- WIT-VM 100 : 330 ml
- WIT-VM 250 : 330 ml, 300 ml
- WIT-UH 300 : 320 ml, 280 ml
- WIT-EA 150 : 150 ml, 330 ml
- WIT-PM 200 : 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC : 330 ml
- WIT-EXPRESS : 330 ml
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!