Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet d'extrusion WIT-Multi
Pour l'application de pratiquement toutes les cartouches WIT et de cartouches de silicone
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
Adapté à l'application de cartouches de 150 ml, 330 ml et 420 ml, de cartouches de film tubulaires de 300 ml, de cartouches côte à côte de 385 ml et 585 ml et de cartouches de silicone.
Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100 : 150 ml, 330 ml, 420 ml
- BETON-MULTI WIT-UH 300 : 280 ml, 320 ml, 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250 : 330 ml, 300 ml, 420 ml
- WIT-PE 500 : 385 ml, 585 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150 : 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200 : 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic : 330 ml
- WIT-EXPRESS : 330 ml
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!