Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet coaxial WIT 380/420 ml
Pistolet d'extrusion manuel pour scellement chimique WIT en 380 ml ou 420 ml.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Caractéristiques :
- Pistolet manuel en acier de haute qualité pour extruder le scellement chimique WIT.
- Poids du pistolet : 1,22 kg.
- Pour cartouche coaxiale de 380 ml et 420 ml.
- Ratio de démultiplication : 10:1
Outil indispensable pour les professionnels du bâtiment et de la réparation.
Sa conception coaxiale permet une application précise et homogène des résines, assurant une répartition uniforme du produit.
Le mécanisme d'extrusion est facile à manipuler, même pour des applications prolongées. Economique, sa capacité de 420 ml permet de travailler avec des volumes importants sans interruption.
Ce pistolet optimise l'efficacité et la qualité du travail, rendant les tâches de collage et de scellement simples et efficaces.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!