Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet d'extrusion pneumatique Druckfix
Pistolet d'extrusion pneumatique puissant et léger pour appliquer les produits en berlingots. Idéal pour les colles et les produits d'étanchéité haute ou basse viscosité.
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
Conception ergonomique, compacte et légère
Régulateur de pression rotatif sur la poignée pour ralentir ou accélérer l'extrusion
Régulation précise supplémentaire du débit via la gâchette.
Mobilité optimale
Amortisseur sur soupape à actionnement rapide
Boîtier entièrement fermé
Meilleure protection des composants tels que le tuyau d'alimentation en air et nettoyage simple.
La consommation moyenne pour les pistolets d'extrusion pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute. Attention : La pression de fonctionnement maximum pour appliquer les produits d'étanchéité est de 6 bar.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!