Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet d'extrusion pneumatique Juniorfix
Pistolet d'extrusion pneumatique puissant et léger pour appliquer les produits en cartouches. Idéal pour les colles et les produits d'étanchéité haute ou basse viscosité.
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
Facile à travailler
Conception légère, compacte et ergonomique
Contrôleur de pression rotatif sur la poignée pour extrusion lente et rapide
Régulation précise supplémentaire du débit via la détente.
Mouvement optimal
Amortisseur sur la valve à déclenchement rapide
Protection, par ex., des composants d'alimentation d'air, et nettoyage simple
Boîtier entièrement fermé
La consommation moyenne pour les pistolets d'extrusion pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute.
Attention : La pression de fonctionnement maximum pour appliquer les produits d'étanchéité est de 6 bar.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!