Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Soufflette à air comprimé bidirectionnelle
Ave bouton de commande permettant d'ajuster le débit de l'air à l'infini.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- La pointe de la buse, résistant aux rayures, évite les dommages et protège les pièces délicates
- Inclut une longue buse supplémentaire pour travailler dans les endroits difficiles à atteindre
- La poignée souple ergonomique caoutchoutée offre une prise en main antidérapante et contribue également à isoler du froid
- Grâce à l'entrée d'air à deux voies, l'embout d'alimentation en air enfichable peut se fixer en haut ou en bas, au choix
Permet d'évacuer les saletés et les corps étrangers, p. ex. pour les travaux en atelier ou le travail du bois.
Dévissez l'embout mâle à l'aide d'une clé mixte 14 mm et le bouchon à l'aide d'un tournevis plat. L'embout mâle et le bouchon peuvent être inversés et vissés dans leurs ouvertures respectives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!