Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet à mousse monocomposant PURLOGIC® Xpress
Pour l’application professionnelle des mousses de montage pistolables monomatières
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
Système d'étanchéité optimisé
Grâce à la combinaison de joints, il n'est plus nécessaire de réajuster le joint à aiguille
- Faible poids à vide pour une manipulation facile et sans effort
- Poignée ergonomique pour une prise en main sûre
- La quantité de mousse distribuée peut être réglée pour obtenir une pulvérisation propre
- Facile à nettoyer étant donné que les accumulations de mousse sont réduites grâce au nano-revêtement sur l'aiguille et le cône
Un bidon de mousse polyuréthane doit toujours être vissé sur les pistolets PURLOGIC
®. Le pistolet doit être nettoyé avec le produit PURLOGIC® Clean à intervalles réguliers. Se reporter au mode d'emploi. Peut être utilisé pour toutes les mousses de montage pistolables monomatières Würth. En cas d'utilisation avec d'autres bidons de mousse polyuréthane, tester le fonctionnement au préalable
Le pistolet est utilisé pour appliquer de la mousse polyuréthane monomatière. Toutes les mousses de montage pistolables disponibles dans le commerce en bombes aérosols avec adaptateur à vis standard sont compatibles. Comme il est possible de régler la quantité de mousse PU avec précision, le pistolet peut être utilisé en mode de distribution contrôlée pour remplir les joints sur mesure, pour une installation précise et sécurisée.
Vérifier que le pistolet est adapté et qu'il fonctionne avant utilisation. Agiter vigoureusement le bidon de mousse et retirer le capuchon. Visser le pistolet sur le bidon en position verticale. Pour éviter que la mousse s'échappe du côté de l'adaptateur, ne pas hésiter pendant le travail (si nécessaire, éliminer la mousse avec du nettoyant pour mousse PU, réf. 0892 160). Appuyer légèrement sur la gâchette pour remplir le pistolet de mousse. Le pistolet est prêt à l'emploi.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!