Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet d'extrusion Li-Ion 18 V hautes performances, convient pour les colles et produits d'étanchéité de viscosité moyenne à élevée en cartouches de 310 ml ou en poche de 400 ou 600 ml ; idéal pour la colle à pare-brise
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformations relatives aux prix et à l’affichage des images
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Batterie Li-Ion puissante 18 V / 2,0 Ah
Moteur quatre pôles
Boîte d'engrenages à durée de vie élevée et protection contre les surcharges
Facile à utiliser avec un support pour cartouches ou pour poches
Retour automatique de la crémaillère
Contrôle de la vitesse
Indicateur du niveau de charge sur la batterie
Pour l'application de colle à pare-brise dans les ateliers de mécanique automobile et les travaux d'étanchéité sur les chantiers