Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet mastics-colle à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE®
Pistolet mastics-colle à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Pistolet mastics-colle à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Pistolet mastics-colle à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Pistolet mastics-colle à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Pistolet mastics-colle à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Pistolet mastics-colle à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6
Pistolet mastics-colle à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE<SUP>®</SUP> - 7
Pistolet mastics-colle à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE<SUP>®</SUP> - 8
Pistolet mastics-colle à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE<SUP>®</SUP> - 9

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet mastics-colle à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE®

Pistolet silicones-colles à batterie Li-Ion 18 V puissant développé par Würth afin de répondre aux besoins des professionnels

  • Désignation du type: AKP 18-600
  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Force de pression: 5000 N
  • Poids de la machine avec batterie: 2,3 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de batteries Capacité de la batterie Contenu Désignation du type Quantité Cdt
Prix/Cdt
5701410000
0 PCS 0 Ah Batteries not included; additional accessories not included AKP 18-600
1 pcs
5701410004
2 PCS 2 Ah With 2 x 2.0 Ah batteries; additional accessories not included AKP 18-600
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
Engrenages métalliques à durée de vie élevée et protection contre les surcharges


Evite les blocages du moteur grâce à la matière trempée



Facile à utiliser avec un cylindre aluminium


Adapté aux poches de 400 ml et 600 ml Grâce au poussoir, il est également possible d'utiliser des cartouches 310 mL Grâce au support ouvert pour cartouches (en option), l'ensemble est plus court pour un meilleur confort d'utilisation



Débrayage automatique de la crémaillère


Empêche tout débordement en découplant momentanément la crémaillère après le relâchement de l'interrupteur, garantissant ainsi une finition propre pour chaque cordon de joint



Contrôle de la vitesse pour une extrusion optimale, même sur des supports très visqueux


La molette de réglage de la vitesse, l'interrupteur avec variateur et la puissance d'application élevée permettent de travailler facilement, proprement et précisément sur des supports très visqueux

IMPORTANT : pour l'utilisation avec des cartouches 310 mL, il faut également commander le piston plastique Art. N° 5700 202 004 (accesoire en option) 1 an garantie