Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet d'extrusion sans fil WIT

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet d'extrusion sans fil WIT

Puissant pistolet d'extrusion sur batterie Li-ion pour cartouches WIT

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Nombre de batteries: 1 PCS
  • Capacité de la batterie: 2 Ah
  • Température ambiante min./max.: 5 à 40 °C
  • Humidité de l'air min./max.: 30-80 %

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Adapté au type de cartouche Force de pression Poids de la machine avec batterie Convient pour cartouche de mortier Quantité Cdt
Prix/Cdt
0891003420
380 ml coaxiale (1:10), 420 ml coaxiale (1:10) 3950 N 3,3 kg WIT-VM 100, WIT-VM 250
1 pcs
0891003585
385 ml côte-à-côte (1:3), 585 ml côte-à-côte 2650 N 3,9 kg WIT-PE 500
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
Robuste


Tous les composants sont conçus pour les conditions de chantier difficiles



Fonction mémoire


Lorsque la fonction mémoire est activée, le pistolet d'extrusion répète un cycle d'extrusion préenregistré, en veillant à que la quantité exacte de mortier soit injectée dans le trou de perçage pour les applications en série



Vitesse réglable


Ajustable à l'infini avec la molette de réglage dans la poignée



Protection anti-goutte


Après l'arrêt de l'application, le piston amorce un léger mouvement de recul, empêchant le mélange de mortier de goutter



Tige à double entraînement


La puissance d'avancée est transférée via deux tiges d'entraînement dentées



Eclairage LED


La zone de travail est toujours bien éclairée



Avec batterie Li-ion de 18 V 2,0 Ah


  • L'indicateur d'état de charge de la batterie indique en permanence l'autonomie restante

  • Compatible avec le système actuel de batterie de 18 V