Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet thermique électrique HLG 2300-LCD
Pistolet thermique électrique HLG 2300-LCD - 1
Pistolet thermique électrique HLG 2300-LCD - 2
Pistolet thermique électrique HLG 2300-LCD - 3
Pistolet thermique électrique HLG 2300-LCD - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet thermique électrique HLG 2300-LCD

Appareil léger et pratique avec régulation continue de la température et du flux d'air ; écran LCD avec fonction mémoire

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence: 50 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 2300 W
  • Température de soufflerie min./max.: 50 à 650 °C
  • Flux d'air min./max.: 150-500 L/min
  • Poids de la machine: 0,95 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale Fréquence Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
07022030
230 V/CA 50 Hz Classe de protection II/isolation de protection 2300 W
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
Ecran LCD


  • Possibilité de mémoriser les réglages souvent utilisés

  • Pour une régulation simple de la température et du flux d'air, 4 préréglages également enregistrés


Durée de vie élevée


Elément chauffant en céramique robuste peu sensible aux chocs



Léger et ergonomique


Permet de travailler sans fatigue pendant de longues périodes

IndicationDisponible dans le système de gestion de location MASTERfleet
1 an garantie