Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur à gaz hautes performances DIGA WO-SN 16/64
Cloueur puissant pour le traitement des clous de pointe d'une largeur de 1,4 mm et une longueur de 25–64 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de temps
Réglage précis sans outil de la profondeur d'enfoncement pour un schéma de clouage optimal
Les matériaux sont protégés pendant le travail
Le nez caoutchouté protège la surface de travail
Indicateur LED du niveau de charge
Contrôle continu de la charge restante de la batterie
Travail sans fatigue
- Poignée antidérapante amortissant le recul
- Parfaitement équilibré
Usage universel
Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles
Technologie lithium-ion
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
Crochet de ceinture pratique
Les outils d'entraînement de fixation équipés d'un déclenchement à contact ne doivent pas être utilisés :
- Si le passage d'un point de fixation à un autre se fait par des escaliers, des échelles ou des échafaudages.
- Lors de la fermeture de boîtes et de caisses.
- Lors de la fixation de verrous de transport
Conformément à l'assurance sociale allemande relative aux accidents s'appliquant à l'industrie de la construction (BG BAU), l'entrepreneur/employeur est tenu de sélectionner l'outil d'entraînement de fixation approprié par le biais d'une évaluation des risques, conformément à la section 3 du décret sur la sécurité opérationnelle, et de la documenter.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!