Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrures pivotantes pour élément d'angle VS COR Fold
Les paniers avant sortent du meuble et s'ouvrent automatiquement quand on ouvre la porte. Facilite l'accès sans restriction aux paniers arrière.
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
Montage à hauteur variable des paniers
Double revêtement à poudre, blanc, aluminium RAL 9006 plus vernis clair
Protection permanente
Facilité d'assemblage
- Montage simple sur le sol ou sur le côté
- Montage sans outil des pièces individuelles
- Montage ultérieur tout à fait possible
Extension totale avec système d'amortissement intégré
Pour une fermeture silencieuse et sûre en permanence
Variante de panier Premea :
Plateau fabriqué en fil acier de 7 mm d'épaisseur, chromé extra-brillant avec base en bois, blanc
Capacité de charge :
- Chargement des paniers avant 8,0 kg (par panier)
- Chargement des paniers arrière 9,5 kg (par panier)
Réglage frontal 3D facile
- Joints à ajustage facile
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!