Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferrure pivotante pour élément d'angle Kit VS COR Wheel Pro
Ferrure pivotante pour élément d'angle Kit VS COR Wheel Pro - 1
Ferrure pivotante pour élément d'angle Kit VS COR Wheel Pro - 2
Ferrure pivotante pour élément d'angle Kit VS COR Wheel Pro - 3
Ferrure pivotante pour élément d'angle Kit VS COR Wheel Pro - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferrure pivotante pour élément d'angle Kit VS COR Wheel Pro

Le système de rangement à deux étagères pour meuble d'angle permet d'optimiser l'espace de stockage et offre un accès parfait

  • Hauteur d'installation min.: 650 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Chromé
  • Capacité de charge: 27,5 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour Diamètre Hauteur d'installation min. Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683730054
800 armoire 680 mm 650 mm Acier
1 pcs
0683730055
900 armoire 760 mm 650 mm Acier
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
La solution d'élément d'angle améliore l'espace de rangement de manière significative


  • Etagères flottantes circulaires en bois

  • Accès total


Les étagères sont maintenues par une barre transversale qui traverse l'élément


  • Mécanisme quasiment invisible

  • S'installe dans des meubles standard

  • Stabilise l'élément


Cadre robuste revêtu par poudre blanc RAL 9010


  • Protection à long terme

  • Entretien facile


Etagère en bois avec rebord en fil acier chromé extra-brillant de ∅ 7 mm


Aspect esthétique



Etagère bout-à-bout, blanche, épaisseur 16 mm


  • Grand espace de rangement

  • Optimisation de l'espace de rangement dans les meubles d'angle


Etagères à hauteur réglable, quelle que soit la hauteur de l'élément


  • Réorganisation possible à tout moment grâce à la distance entre les trous de 40 mm

  • Optimisation de l'espace

  • Post-équipement facile
Indication

Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !