Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joint pivotant
Joint pivotant - 1
Joint pivotant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joint pivotant

Pour outils pneumatiques

  • Raccord pneumatique: 1/4pouce filet x 1/4pouce taraud
  • Capacité de débit: 750 L/min
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
Art. N° Raccord pneumatique Capacité de débit Quantité Cdt
Prix/Cdt
06992614
1/4pouce filet x 1/4pouce taraud 750 L/min
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
Grande flexibilité au niveau du dispositif pneumatique, facilite l'utilisation



Pliable jusqu'à 180° au moins


Pas de déformation du flexible connecteur.



Peut pivoter à 360°


Empêche la torsion du flexible pneumatique.



Possibilité de brancher un manomètre directement sur le raccord tournant


La pression de service est ainsi mesurée directement au niveau de l'outil pneumatique.

Indication

Chaque raccordement entraîne des pertes de pression. C'est pour cela que les systèmes pneumatiques doivent comporter uniquement le nombre de raccords nécessaires. Les pressions de service insuffisantes entraînent des pertes de performances.