Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plan de travail

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plan de travail

Avec rebords surélevés en acier à l'arrière et sur les côtés

  • Hauteur: 50 mm
  • Matière: Bois
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Profondeur Poids du produit (par pièce) Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963645522
1668 mm 450 mm 19,200 kg 50 mm
1 pcs
0963645521
1112 mm 450 mm 13,800 kg 50 mm
1 pcs
0963645529
556 mm 380 mm 5,600 kg 50 mm
1 pcs
0963645524
1390 mm 380 mm 13,800 kg 50 mm
1 pcs
0963645525
1668 mm 380 mm 16,600 kg 50 mm
1 pcs
0963645527
834 mm 380 mm 9,200 kg 50 mm
1 pcs
0963645523
1112 mm 380 mm 11 kg 50 mm
1 pcs
0963645528
1390 mm 450 mm 16,400 kg 50 mm
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
  • Extrêmement robuste, 25 mm d'épaisseur

  • Capacité de charge jusqu'à 80 kg

  • En panneau multiplex laminé

  • Pour compléter les équipements du véhicule