Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chariot de mécanicien ergonomique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot de mécanicien ergonomique

Chariot de mécanicien en plastique incassable, résistant aux chocs, avec surface de forme anatomique et soutien cervical surélevé.

  • Longueur: 1010 mm
  • Largeur: 475 mm
  • Hauteur: 130 mm
  • Matière: Polyéthylène haute densité
  • Couleur: Noir
  • Nombre de roues: 6 PCS
  • Poids du produit (par pièce): 5 kg
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
Art. N° Longueur Largeur Hauteur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
071593 000
1010 mm 475 mm 130 mm Polyéthylène haute densité
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
Robuste


Capacité de charge élevée jusqu'à 135 kg


Résiste à l'huile, à l'essence, au froid, à la chaleur et à l'humidité



Pratique et flexible


6 grandes roues montées sur rotules


2 grands compartiments de rangement pour les outils et les petites pièces