Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixisolation sur équerre ITE
Système de maintien et de fixation de la première couche d’isolant sur équerre ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur)
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
- Système complémentaire avec nos équerres ITE standards et longues
- Simplicité et rapidité de mise en œuvre
- Améliore la productivité sur chantier
- En acier galvanisé S 550 GD + Z 275 selon norme EN 10346
Conforme aux cahiers des prescriptions techniques CPT 3316 v2 du CSTB
Le fixisolation d'équerre coulisse sur la partie supérieure de l’équerre grâce à une rainure de position (destinée au guidage) et se bloque sur l’équerre grâce à deux pattes (ressorts anti retour). La partie avant en forme de râteau est destinée à pénétrer l’isolant et à le maintenir (orientation des dents vers l’intérieur du bâtiment). Ne pas hésiter à pénétrer intégralement les dents dans l’isolant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!