Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixisolation sur équerre ITE
Fixisolation sur équerre ITE - 1
Fixisolation sur équerre ITE - 2
Fixisolation sur équerre ITE - 3
Fixisolation sur équerre ITE - 4
Fixisolation sur équerre ITE - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixisolation sur équerre ITE

Système de maintien et de fixation de la première couche d’isolant sur équerre ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur)

  • Hauteur: 0,55 mm
  • Largeur: 40,5 mm
  • Longueur: 400 mm
  • Matière: Tôle d'acier
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
Art. N° Hauteur Largeur Longueur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681800001
0,55 mm 40,5 mm 400 mm Tôle d'acier
100 pcs
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
  • Système complémentaire avec nos équerres ITE standards et longues

  • Simplicité et rapidité de mise en œuvre

  • Améliore la productivité sur chantier

  • En acier galvanisé S 550 GD + Z 275 selon norme EN 10346

Conforme aux cahiers des prescriptions techniques CPT 3316 v2 du CSTB