Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte A sur plaque extérieure avec trou PC Sur la plaque extérieure
Poignée de porte A sur plaque extérieure avec trou PC Sur la plaque extérieure - 1
Poignée de porte A sur plaque extérieure avec trou PC Sur la plaque extérieure - 2
Poignée de porte A sur plaque extérieure avec trou PC Sur la plaque extérieure - 3
Poignée de porte A sur plaque extérieure avec trou PC Sur la plaque extérieure - 4
Poignée de porte A sur plaque extérieure avec trou PC Sur la plaque extérieure - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A sur plaque extérieure avec trou PC Sur la plaque extérieure

Avec perforation CP

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Meilleure tenue possible, car la plaque longue est fixée de manière invisible au moyen de vis métriques

  • Une simple rotation de la plaque de poignée permet d'équiper les portes DIN droite et DIN gauche, réduisant le stockage

  • La déviation latérale de la plaque de poignée offre une plus grande facilité d'utilisation

  • La protection contre le perçage est située à l'arrière de la ferrure
Indication

Le matériel de fixation, les axes carrés et les poignées intérieures doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques

Article ni repris, ni échangé.