Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plaque d'adaptateur
Plaque d'adaptateur  - 1
Plaque d'adaptateur  - 2
Plaque d'adaptateur  - 3
Plaque d'adaptateur  - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plaque d'adaptateur

Pour goupille Tipmatic, goupille Tipmatic Plus et goupille Soft-Close

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Plaque d'adaptateur Click-on


S'adapte aux fentes de 28/37 mm, fixation par vis Euro à tête diamètre 6,8 mm



Plaque d'adaptateur linéaire


Solution de conception pour le vissage avec les vis ASSY® ∅ 3,5 mm



Plaque d'adaptateur de butée


Pour post-équipement rapide, pour le vissage avec les vis ASSY® ∅ 3,5 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.