Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Socle pour gabarit de vissage FT Fix
La platine sert de plaque d'appui pour l'assemblage de la poutre secondaire sur la poutre principale et permet d'ajuster le gabarit de vissage.
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
- Fixation de la platine avec vis à tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre
- Avec ligne de traçage intégrée
- Matériau : Acier, zingué bleu (A2K)
Pour l'assemblage de la poutre secondaire sur la poutre principale, 1 platine (2 par poutre) est requise pour chaque point de fixation et sera démontée après le montage.
Assemblage de poutres principale et secondaire avec vis à filetage total ASSY plus FT.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!