Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
EasyClick embase Avec réglage de la hauteur par trou oblong +/-2 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage 3 points pour vis Euro, diamètre de tête de 6,8 mm
- Montage 5 points pour vis d'assemblage, diamètre de 3,5 mm
Après le réglage en hauteur, utiliser comme vis de sécurité ∅ 3 mm
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!