Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque de montage EasyClick
Avec réglage de la hauteur par fente +/-2 mm
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
- Montage 3 points pour vis Euro, diamètre de tête de 6,8 mm
- Montage 5 points pour vis d'assemblage, diamètre de 3,5 mm
Après le réglage en hauteur, utiliser comme vis de sécurité ∅ 3 mm
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!