Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embase à barre Nexis Nexis
Embase à barre Nexis Nexis - 1
Embase à barre Nexis Nexis - 2
Embase à barre Nexis Nexis - 3
Embase à barre Nexis Nexis - 4
Embase à barre Nexis Nexis - 5
Embase à barre Nexis Nexis - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embase à barre Nexis Nexis

Avec fixation 2 points

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Pour la pose par clipsage des charnières de meuble Nexis


Possibilité de monter et démonter rapidement les portes du caisson sans aucun outil



Réglage de la hauteur : ±2,0 mm


Grande plage de réglage pour compenser les tolérances de fabrication



Conception compacte et esthétique



Réglage en hauteur avec excentrique, parallèlement au chant du caisson



Réglage en profondeur à excentrique


  • Portes faciles à ajuster

  • Il n'est pas nécessaire de desserrer les vis de fixation lors du réglage

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.