Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque insonorisante et autocollante pour panneaux de porte
Pour travaux de réparation, isolation acoustique et suppression du bruit sur les panneaux de porte des voitures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Protège l'habitacle de la voiture contre les bruits vibratoires et les bruits aériens
- Très bonne plasticité après chauffage
- Utilisation sur panneaux présentant des déformations sévères, des surfaces gaufrées ou perlées
- 1 conditionnement couvre 4 panneaux
- Température de stockage : 15-25 °C
- Période de stockage permise : 12 mois
- Sujette au gel, fragile
Le panneau isolant autocollant est utilisé pour insonoriser et réduire les bruits propagés par la structure lorsqu'il est appliqué sur des panneaux minces, notamment dans la construction, par exemple sur des panneaux de façade, des appuis de fenêtre en aluminium, des conduits de ventilation, dans le génie mécanique, la construction de véhicules ou encore les chantiers. Ne pas exposer directement le produit aux éléments.
- Positionner la couche fusible autocollante sur le soubassement et la chauffer à l'air chaud
- Retirer progressivement le film de protection
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!