Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque de montage TIOMOS 1D
Pour constructions de cadre avec portes encastrées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Avec réglage de la hauteur pratique à l'aide d'une vis filetée
Autofreinante dans toutes les positions
Réglage 3D
Réglage simple du profilé anti-jeu
Fixation 3 points
Fixation sécurisée côté meuble
Fixation avec vis à tête cylindrique bombée ∅ 3,5
Tous les réglages peuvent être effectués indépendamment les uns des autres à l'aide d'un tournevis à lame ronde
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour utilisation avec charnières de manivelle 9,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!