Pour la pose par clipsage des charnières de meubles Nexis
Possibilité de monter et démonter rapidement les portes du caisson sans aucun outil
Réglage de hauteur : ±2,0 mm
Grande plage de réglage pour compenser les tolérances de fabrication
Fixation sécurisée côté meuble
Réglage en hauteur avec excentrique, parallèlement au bord avant du caisson
Réglage de profondeur à excentrique
- Portes faciles à ajuster
- Inutile de desserrer les vis de fixation lors du réglage
Il est également possible d'utiliser des chevilles spéciales en plastique de 5 mm pour la fixation
Facile à insérer dans la rangée de trous
Ajouter une troisième vis de fixation (3,5 x 17) pour garantir la stabilité.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!