Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plaque de montage Nexis Nexis
Plaque de montage Nexis Nexis - 1
Plaque de montage Nexis Nexis - 2
Plaque de montage Nexis Nexis - 3
Plaque de montage Nexis Nexis - 4
Plaque de montage Nexis Nexis - 5
Plaque de montage Nexis Nexis - 6
Plaque de montage Nexis Nexis - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plaque de montage Nexis Nexis

Avec fixation 2 points

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Pour la pose par clipsage des charnières de meubles Nexis


Possibilité de monter et démonter rapidement les portes du caisson sans aucun outil



Réglage de hauteur : ±2,0 mm


Grande plage de réglage pour compenser les tolérances de fabrication



Réglage de hauteur à fente

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.