Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour cadre SHARK® UR F Acier zingué
Cheville plastique pour cadre avec classement ATE complet pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton. Avec vis tête hexagonale et rondelle imperdable en acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Cheville plastique pour cadre avec classement ATE complet pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton. Avec vis tête hexagonale et rondelle imperdable en acier zingué
- Fait partie de la famille de produits SHARK® UR, qui a été testée avec plus de 100 matériaux de construction selon l'ATE-08/0190
- Les chevilles pour cadre SHARK® UR 8 et 10 ont été testées et approuvées pour un total de 105 matériaux différents. Outre le béton et le béton cellulaire, de nombreuses briques sont incluses dans l'évaluation ATE actuelle la plus complète, y compris les briques pleines et creuses, les briques silico-calcaires creuses et les briques silico-calcaires pleines, les briques de béton pleines et creuses et les briques de béton léger creuses
- Grâce à la géométrie ingénieuse des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent parfaitement dans le matériau support
- Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le matériau support
- Corps de cheville en polyamide de qualité supérieure
- Montage traversant
- Peut être chargé immédiatement - pas d'attente
- Verrouillage anti-rotation très résistant
- Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions
- Transfert de charge amélioré grâce à la répartition continue de la charge sur toute la zone d'expansion
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Moins de temps d'installation, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
- Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux
- SHARK-UR F 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
- Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
- SHARK-UR F 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
- Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
- Cet ancrage ayant fait l'objet d'un agrément technique européen peut être utilisé comme fixation dans un système non structurel redondant pour les constructions non porteuses (p. ex. façades, plafonds suspendus, etc.)
- Les modèles SHARK UR, SHARK UR F peuvent être utilisés dans les substrats suivants : béton standard, maçonnerie (briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux, briques pleines et blocs en béton léger, briques de béton) et béton cellulaire
- Deux profondeurs de réglage dans des matériaux de construction définis
- Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage : ≥ -20 °C
- Température de la cheville : ≥ 0 °C
- L'utilisation d'une vis en acier zingué par électrolyse peut permettre une utilisation en extérieur ou dans des zones humides (mise en œuvre avec précaution) à condition que la zone autour de la tête de vis soit protégée contre l'humidité ou la pluie, de telle sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le fût de la cheville. Produit d'étanchéité à élasticité permanente tel que réf. 0892 075 350 Protection antigravillon et protection de dessous de caisse 500 ml
- Adapté pour le montage de structures secondaires de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports en métal, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, supports, profils, étagères, etc.
- Fixations avec une capacité de charge résistante au feu requise
- Dans les briques et matériaux creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage, par exemple à l'aide de la pompe soufflante, Art. N°0903990001
- Le perçage dans le béton à l'aide d'un foret aspirant évite d'avoir à nettoyer le trou de perçage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!