Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plate-forme individuelle roulante PIR téléscopique
Plate-forme individuelle roulante PIR téléscopique - 1
Plate-forme individuelle roulante PIR téléscopique - 2
Plate-forme individuelle roulante PIR téléscopique - 3
Plate-forme individuelle roulante PIR téléscopique - 4
Plate-forme individuelle roulante PIR téléscopique - 5
Plate-forme individuelle roulante PIR téléscopique - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plate-forme individuelle roulante PIR téléscopique

La plate-forme télescopique garantit un espace de travail sécurisé avec un ajustement à la hauteur souhaitée pour une utilisation dans les escaliers.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • En aluminium.

  • Dimension de la plate-forme antidérapante : 400 x 500 mm.

  • Plinthe alu de hauteur 100 mm.

  • Tablette haute outillage grande capacité avec emplacements dédiés et deux crochets intégrés.

  • Tablette basse avec compartiments de rangement. Capable de recevoir un fût jusqu’à 15 L et de 25 kg maxi (acier ou plastique).

  • Système de porte pantographe breveté à fermeture automatique pour une protection 360° de l’opérateur.

  • Réglage de la hauteurs simple et rapide grâce un système télescopique monocommande breveté.

  • Stabilisateurs à réglage millimétrique. Ouverture et fermeture ultra-rapides par plaquette à frein. Ils se replient totalement le long des montants pour transport ou travail dans les espaces réduits.

  • Roues Ø 200 mm, non portantes en situation de travail.

  • Poignées de transport.

  • Charge maximale d’utilisation : 150 kg.

  • La plate-forme télescopique garantit un ajustement à la hauteur adaptée.

  • Utilisable dans les escaliers.

Certifié conforme à la norme PIR NF P 93-352


Conforme au décret 2004-924

5 ans garantie