Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plateau de ponçage fermeture crochet et boucle
Pour fixer les patins de polissage, les peaux de mouton, etc., avec une fixation auto-agrippante
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
Résultats optimaux
La couche de mousse intermédiaire permet à l'utilisateur de bien sentir la surface
Fait gagner du temps
Fixation auto-agrippante pour un changement rapide du patin
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Un essai préliminaire est nécessaire ! Lors de l'utilisation du produit, la fiche de données techniques et les spécifications des réglementations en vigueur doivent impérativement être respectées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!