Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plateau roulant universel
Plateau roulant universel - 1
Plateau roulant universel - 2
Plateau roulant universel - 3
Plateau roulant universel - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plateau roulant universel

Le plateau roulant universel est la solution de déplacement des couvreurs, des sociétés de déménagement et d'ameublement, des charpentiers, des menuisiers, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Construction extrêmement robuste


Le plateau roulant de contreplaqué en hêtre multiplis de 18 mm d'épaisseur et fixé sur des roulettes directionnelles en plastique, toutes maintenues en place par quatre vis, permet de transporter des charges pesant jusqu'à 500 kg.



Antidérapant


Revêtement spécial empêchant les articles transportés de glisser

Fabrication à la commande. Délai de livraison : 15 jours ouvrés. Article ni repris, ni échangé.