Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord pivotant pour caisson d'angle VS COR Wheel Pro
Raccord pivotant pour caisson d'angle VS COR Wheel Pro - 1
Raccord pivotant pour caisson d'angle VS COR Wheel Pro - 2
Raccord pivotant pour caisson d'angle VS COR Wheel Pro - 3
Raccord pivotant pour caisson d'angle VS COR Wheel Pro - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord pivotant pour caisson d'angle VS COR Wheel Pro

Pour meubles bas d'angles. Ce système de rangement pour meubles d'angles améliore considérablement l'espace de rangement
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
Les étagères sont maintenues par une barre transversale qui traverse l'élément


  • Mécanisme quasiment invisible

  • S'installe dans des meubles standard

  • Stabilise l'élément


Cadre stable, laqué époxy, blanc RAL 9010


  • Protection à long terme

  • Facile d'entretien


Etagère en bois avec galerie en fil acier de Ø 7 mm, chromé extra-brillant


Aspect attrayant



Etagère bout-à-bout, blanche, 16 mm d'épaisseur


  • Grand compartiment de rangement

  • Utilisation maximale de l'espace de rangement dans l'armoire d'angle


Etagères à hauteur réglable, quelle que soit la hauteur de l'élément


  • Réorganisation possible à tout moment grâce à la distance entre les trous de 40 mm

  • Optimisation de l'espace

  • Facile à adapter


Charge par étagère 12 kg

Indication

Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.