Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure pivotante pour élément d'angle VS COR Wheel Pro
Avec base circulaire 4/4
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
La solution d'élément d'angle améliore l'espace de rangement de manière significative
- Embases pivotantes circulaires en bois
- Accès complet
Les étagères sont retenues par une barre transversale qui traverse l'élément
- Mécanisme quasiment invisible
- S'installe dans des meubles standard
- Stabilise l'élément
Cadre stable, laqué époxy, blanc RAL 9010
- Protection à long terme
- Facile d'entretien
Etagère en bois avec galerie en fil acier de 7 mm d'épaisseur, chromé extra-brillant
Aspect contemporain
Etagère bout-à-bout, blanche, épaisseur 16 mm
- Grand espace de rangement
- Optimisation de l'espace de rangement dans les meubles d'angle
Etagères à hauteur réglable, quelle que soit la hauteur de l'élément
- Réorganisation possible à tout moment grâce à la configuration des trous de 40 mm
- Optimisation de l'espace
- Facile à adapter
Contenu de la livraison : 1 étagère avec galerie, 2 profilés de support courts (hauteur : 206 mm), 1 traverse avec serrure
Délai de livraison : environ 5 jours ouvrables
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!