Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferrure pivotante pour élément d'angle VS COR Wheel Pro
Ferrure pivotante pour élément d'angle VS COR Wheel Pro - 1
Ferrure pivotante pour élément d'angle VS COR Wheel Pro - 2
Ferrure pivotante pour élément d'angle VS COR Wheel Pro - 3
Ferrure pivotante pour élément d'angle VS COR Wheel Pro - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferrure pivotante pour élément d'angle VS COR Wheel Pro

Avec base circulaire 4/4

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
La solution d'élément d'angle améliore l'espace de rangement de manière significative


  • Embases pivotantes circulaires en bois

  • Accès complet


Les étagères sont retenues par une barre transversale qui traverse l'élément


  • Mécanisme quasiment invisible

  • S'installe dans des meubles standard

  • Stabilise l'élément


Cadre stable, laqué époxy, blanc RAL 9010


  • Protection à long terme

  • Facile d'entretien


Etagère en bois avec galerie en fil acier de 7 mm d'épaisseur, chromé extra-brillant


Aspect contemporain



Etagère bout-à-bout, blanche, épaisseur 16 mm


  • Grand espace de rangement

  • Optimisation de l'espace de rangement dans les meubles d'angle


Etagères à hauteur réglable, quelle que soit la hauteur de l'élément


  • Réorganisation possible à tout moment grâce à la configuration des trous de 40 mm

  • Optimisation de l'espace

  • Facile à adapter


Contenu de la livraison : 1 étagère avec galerie, 2 profilés de support courts (hauteur : 206 mm), 1 traverse avec serrure



Délai de livraison : environ 5 jours ouvrables

Indication

Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.