Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Platine telereport mono + disjoncteur d'abonné

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Platine telereport mono + disjoncteur d'abonné

Permet d'accueillir le compteur monophasé CBE ou LINCKY et un disjoncteur bipolaire de branchement.

  • Matière: Polypropylène - PP
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
Art. N° Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0975700411
Polypropylène - PP
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
Platine équipée d'un disjoncteur d'abonné


Destiné au branchement monophasé d'un client à puissance limitée inférieure à 12 kVA (60A maxi)


Il s'installe à l'intérieur du logement en gaine technique logement (GTL), en bac encastré ou saillie, à proximité du tableau de répartition


Les connecteurs de raccordement sont conçu pour accueillir les câbles d'arrivés par le haut ou le bas.


Livré avec


  • 2 connecteurs de raccordement d'arrivée 16 mm² bleu et noir,

  • 2 câbles souples 16 mm², longueur.: 310 mm,

  • 1 notice

Compatible avec le compteur Lincky


Les connecteurs de raccordement optimisent le remplacement ultérieur du compteur CBE par un compteur Lincky (pas de déconnexion du câble d'arrivé ni de démontage du disjoncteur)


Couleur blanche


Capacité de raccordement des câbles d'arrivés


  • câble cuivre: 10-35 mm²

  • câble alu: 16-35 mm²

Respecte les conditions d'emploi et de mise en oeuvre exigées par les normes NF-C 14-100 et NF-C 15-100


Disjoncteur différentiel d'abonné


  • Pour tarif bleu de 3 à 36 kVA

Coupe l'ensemble de l'installation


Protège contre les surcharges et les court-circuit


Dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat EDF souscrit


Assure la protection des personnes contre les contacts indirects


Plombable

Conforme à la spécification ERDF-CPT-M&S-Spe-13006A