Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
Compatible AT 48
Peut être raccourci jusqu'à 100 mm
Montage simple sur le côté ou à l'aide de trous de fixation dans la base avec les vis fournies
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Idéal pour une installation ultérieure sur des portes existantes
Optimal pour toutes les portes qui ne peuvent pas être rainurées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!