Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plots de terrasse
Pour aligner les platelages exactement à la hauteur souhaitée. L'eau est rapidement évacuée par les ouvertures et la structure est constamment ventilée par le dessous.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Doté d'une évacuation interne, d'une ouverture permettant l'évacuation dans la base et d'une évacuation sous la base.
Large diamètre de la tête de 170 mm
- Large surface, meilleure répartition des charges
- Assise stable
Hauteur réglable
- Réglage en continu
- Une rainure de sécurité empêche tout desserrage involontaire (avec la clé de réglage)
Matière
- Résistant aux rayons UV, à l'eau de mer et aux produits chimiques
- Températures : -30 °C à +90 °C
- Epaisseur de matériau de 3 à 4,5 mm
- En copolymère de polypropylène recyclable.
Quantité requise
Pour un quadrillage de 40 x 60 cm, environ 5 plots de terrasse sont nécessaires par m2
Supports pour terrasses extérieures
- Bordures de piscine
- Terrasses en toit
- Balcons et cours
- Allées
- Equipements aquatiques
- Planchers éclairés
Convient : Bois, pierre, céramique, matériaux composite, métal, fibre de verre, etc.
Tient sur tous les supports stables, y compris les matériaux isolants.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!