Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plot podotactile

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plot podotactile

Pour la mise en place de bandes d'éveil de vigilance (BEV) destinées à avertir les non-voyants ou malvoyants d'un danger ou obstacle.

  • Longueur: 25 mm
  • Épaisseur: 5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Matière Longueur Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0902500022
Laiton 25 mm 5 mm
200 pcs
0902500023
Aluminium 25 mm 5 mm
200 pcs
0902500024
Blanc pur RAL 9010 Fibre de verre, anti-déplacement 25 mm 5 mm
200 pcs
0902500025
Gris anthracite RAL 7016 Fibre de verre, anti-déplacement 25 mm 5 mm
200 pcs
0902500027
Gris anthracite RAL 7016 Silionne 25 mm 5 mm
200 pcs
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
A coller


En aluminium ou en laiton


Ø 25 mm et 5 mm d'épaisseur hors sol :


  • permet le repérage et la détection à la canne et au pied
Indication

Ne peut être collé sur :


- bois ciré,


- béton brut,


- supports traités avec du silicone solvanté.