Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plot support de toiture Baby-EVOLUTION
Pied en caoutchouc pour la fixation d'unités de climatisation ou de chauffage sans avoir besoin de percer et sans risque de perforation de l'isolant de toiture.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Solution de pose rapide et polyvalente.
Grâce à sa composition en caoutchouc recyclé (SBR), le support absorbe les vibrations et permet donc une réduction des nuisances sonores jusqu'à 25% selon les configurations.
Alternative innovante aux supports longs et aux versions en plastique rigide.
Grande flexibilité de pose :
- encombrement réduit,
- réglage facile,
- adptation aisée pour les surfaces en pente.
Economique et léger grâce à sa structure intérieure creuse.
Mise en place et fixation des machines facilitées :
- Tige filetée M10 intégrée dans la masse,
- Livré complet avec écrou et rondelle de fixation et 2 niveaux à bulle.
Matière résistante aux UV.
Pour climaticiens ou chauffagistes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!