Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sac universel
Sac universel - 1
Sac universel - 2
Sac universel - 3
Sac universel - 4
Sac universel - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sac universel

Sacoche de ceinture avec deux grands compartiments de rangement et un porte-marteau pour transporter outils et matériaux directement sur vous.

  • Longueur x largeur x hauteur: 200 x 110 x 290 mm
  • Pour largeur de courroie: 70 mm
  • Matière: Polyester/cuir
  • Couleur: Noir, Gris
  • Poids du produit (par pièce): 400 g
  • Capacité de charge maxi: 4 kg
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
Art. N° Longueur x largeur x hauteur Pour largeur de courroie Matière Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0715930210
200 x 110 x 290 mm 70 mm Polyester/cuir Noir, Gris
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
  • Deux poches extérieures en cuir pour tournevis, couteaux et pinces

  • Porte-marteau à déplacement libre en acier inoxydable

  • Porte-mètre à ruban en acier inoxydable

  • Circlip pour maintenir les outils pesant jusqu'à 0,5 kg

  • Bande en caoutchouc sur l'extérieur pour les stylos et petits tournevis

  • En polyester de qualité supérieure (1 680 deniers) et garniture en cuir velours au niveau des surfaces de contact
Indication

Les outils illustrés ne sont pas inclus.