Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte arquée AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure
Poignée de porte arquée AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure - 1
Poignée de porte arquée AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure - 2
Poignée de porte arquée AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure - 3
Poignée de porte arquée AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure - 4
Poignée de porte arquée AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte arquée AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure

Avec cache-barillet

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Meilleure tenue possible, car la plaque longue est fixée de manière invisible au moyen de vis métriques

  • Une simple rotation de l'étrier permet d'équiper les portes DIN droite et DIN gauche, réduisant le stockage

  • La déviation latérale de l'étrier offre une plus grande facilité d'utilisation

  • Le couvercle de cylindre offre une bonne protection contre les dispositifs d'ouverture de porte Zieh-Fix couramment utilisés lors des effractions et contre la rupture du cylindre avec une pince

  • La protection contre le perçage est située à l'arrière de la ferrure
Indication

Le matériel de fixation, les axes carrés et les poignées intérieures doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.