Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte arquée AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure
Avec perforation CP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Meilleure tenue possible, car la plaque longue est fixée de manière invisible au moyen de vis métriques
- Une simple rotation de l'étrier permet d'équiper les portes DIN droite et DIN gauche, réduisant le stockage
- La déviation latérale de l'étrier offre une plus grande facilité d'utilisation
- La protection contre le perçage est située à l'arrière de la ferrure
Les axes carrés et les poignées intérieures doivent faire l'objet d'une commande séparée.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Pour portes à cadre tubulaire en plastique ou en métal, portes à profilé, portes avant ou portes d'entrée secondaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!