Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Affleurant sur la plaque extérieure
La planéité de la poignée est particulièrement utile si un volet roulant est installé à l'extérieur, par exemple
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- La poignée et la plaque longue sont solidement fixées de manière invisible au moyen de vis métriques pour assurer la meilleure tenue possible
- Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement
- Le couvercle de cylindre offre la meilleure protection possible contre les dispositifs d'ouverture de porte Zieh-Fix couramment utilisés lors des effractions et contre la rupture du cylindre avec une pince
- La protection contre le perçage est située à l'arrière de la ferrure
- Les plaques perforées peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Le matériel de fixation, les axes carrés et les poignées intérieures doivent faire l'objet d'une commande séparée.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Pour portes à cadre tubulaire en plastique ou en métal, portes à profilé ou portes d'entrée secondaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!